![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/886494AN264PHOTOHD.jpg?ts=1704844657857)
Aurora - T1 3/4 COL 28V 40mA 25000h
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS1
tension de lampe - 28...28 V
courant nominal - 40 mA
longueur totale - 16 mm
diamètre - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006422871
Réf. Sonepar
00100106688
Réf. Fournisseur
AN264
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
TS1
tension de lampe
28...28 V
courant nominal
40 mA
longueur totale
16 mm
diamètre
6 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
25000 h
T1 3/4 COL 28V 40mA 25000h
Les Atouts de l'article:
Lampes subminiatures à collerette type midget flanged 6 x 16 mm, culot T1 3/4. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes subminiatures à collerette type midget flanged 6 x 16 mm, culot T1 3/4. Puissances variées