Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 18W grad. pour EN-PLH18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 200...240 V
puissance de sortie - 18...18 W
courant de sortie - 300...300 mA
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102022322
Réf. Sonepar
00100202232
Réf. Fournisseur
ENPLDD18B
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie
200...240 V
puissance de sortie
18...18 W
courant de sortie
300...300 mA
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
largeur
55 mm
hauteur
30 mm
boîtier
autre
diamètre
0 mm
longueur
130 mm
Driver LED 200-240V 18W gradable pour EN-PLH18 gamme Slim-Fit