Aurora - Prysim - Downlight rect. LED 240V IP65 42W 3000-3500-4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 4300 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102043020
Réf. Sonepar
00100204302
Réf. Fournisseur
ENWW42CS
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
42 W
flux lumineux utile
4300 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
efficience du luminaire
102.38 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
117 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
II
largeur
145 mm
diamètre externe
0 mm
réflecteur
sans
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Oui
largeur d'encastrement
145 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
235 mm
hauteur/profondeur
117 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
235 mm
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
240...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Downlight Lèche-mur rectangulaire LED 240V IP65 42W couleur commutable 3000, 3500 et 4000K, coloris blanc
Les Atouts de l'article:
Usage intérieur / extérieur Couleur de lumière commutable 3000/3500/4000K – Teinte de lumière spécial magasins IRC>90 pour un meilleur rendu des couleurs Haut rendement, idéal pour les applications intérieures (magasins, comptoirs…) et extérieures (auvents, casquettes...) Basculant 75° - Idéal pour mieux diriger la lumière et permettre un éclairage mural homogène IP65 en face avant / IP20 arrière Livré avec driver LED déporté non-gradable - Etrier de fixation aluminium inclus Protection contre les surtensions 1 kV Garantie 3 ans Disponible en coloris blanc (RAL 9016) 50.000h L70 Câble primaire 95mm inclus
Les Atouts de la gamme:
Le Prysim est un encastré LED rectangulaire forte puissance adapté à une large gamme d’applications commerciales. A la fois basculant et symétrique, le Prysim permet d’orienter le flux lumineux et d’en assurer la diffusion homogène. Grâce à un indice IP65, il convient aussi bien à l’éclairage vertical des comptoirs et linéaires de magasins qu’à la mise en lumière des extérieurs couverts et des auvents. Solution idéale intérieure/extérieure, le Prysim est disponible en version SC 4000K et en vers
ion CS 3000/3500/4000K. Coloris blanc uniquement.