![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/50095689AUADGUST1BIPPHOTOHD.jpg?ts=1704844609106)
Aurora - Primo - Spot enc. fixe IP65 240V GU10 BM
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
couleur de la lumière - autre
réglabilité - non ajustable
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102022841
Réf. Sonepar
00100202284
Réf. Fournisseur
AUADGUST1BIP
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
autre
réglabilité
non ajustable
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
hauteur/profondeur d'encastrement
115 mm
classe de protection
sans
largeur
0 mm
diamètre externe
90 mm
réflecteur
sans
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
autre
appareillage
non requis
largeur d'encastrement
0 mm
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
115 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
tension nominale (Un)
240...240 V
Spots encastrés architecturaux avec façade ultra fine et déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Multiples options de collerettes. Avec un module LED dédié ou culot GU10 pour lampes ICE/AOne Smart. Module : SDCM <1 et IRC97.
Les Atouts de l'article:
Collerette ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat Patte de norme flexible et bornier à verrouillage automatique Collerette Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles Pour lampe GU10 - vendue séparément Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés architecturaux Primo est équipée d'une collerette ultra fine et d'un déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Compatible soit avec un module LED dédié, soit avec la gamme complète de lampes GU10 ICE ou AOne Smart , ell e propose de multiples options de collerettes et se révèle parfaite pour un large choix d'applications.