![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/16051465AL13051PHOTOHD.jpg?ts=1704844446857)
Aurora - Power - Kit spot enc. basc. GU10 5W 60° 840 BL
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 520 lm
couleur de la lumière - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640119461
Réf. Sonepar
00100011946
Réf. Fournisseur
AL13051
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
520 lm
couleur de la lumière
autre
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
efficience du luminaire
104 lm/W
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
95 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.5
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
81 mm
réflecteur
sans
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
5...5 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
95 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...220 V
alimentation de secours intégrée
Non
Spot encastré à bague circlip proposé avec une lampe LED GU10 5W offrant jusqu'à 520lm soit 104lm/W. Finition aluminium haute qualité en blanc et alu brossé pour une meilleure durée dans le temps.
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Kit spot encastré LED spécial rénovation Corps en fonte d'aluminium haute qualité Basculant -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec lampe LED GU10 5W ICE™ Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Version non-gradable Finition Blanc ou Alu brossé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Power est la solution parfaite en rénovation pour tous ceux qui sont soucieux de réaliser de vraies économies d'énergie. Il est proposé avec une lampe LED GU10 5W offrant jusqu'à 520lm soit 104lm/W dans un angle de faisceau large de 60° idéa
l pour l'éclairage homogène de tous les intérieurs. Sa finition aluminium haute qualité en blanc et alu brossé le rendent facile d'installation.