Aurora - PHO - halogène M/40 230V 500W GY9,5
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 8500 lm
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006415255
Réf. Sonepar
00100210364
Réf. Fournisseur
AX3162
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
500 W
Culot
GY9,5
flux lumineux de la source
8500 lm
tension de lampe
230...230 V
diamètre
22 mm
technologie
halogène
PHO - halogène M/40 230V 500W GY9,5
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale display/optiques, culot GY9,5
Les Atouts de la gamme:
Lampe spéciale display/optiques, culot GY9,5