![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/364763.jpg?ts=1704844351975)
Aurora - LumiCS - Downlight IP54 240V 35W CS 3000K/4000K/6500K 100° BL DALI
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP54
nombre de lampes/modules - 0
adapté à un montage encastré - Oui
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102052930
Réf. Sonepar
00100205293
Réf. Fournisseur
AUDDLH835CSDA
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
35 W
indice de protection (IP)
IP54
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
228 mm
réflecteur
sans
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
53 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
LumiCS - Downlight haute performance IP54 240V 35W CS 3000K/4000K/6500K Blanc. Efficacité de 120lm/W. Corps en aluminium. Faisceau 100°. DALI / Push-Dim
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Indice de protection IP54 Driver LED gradable Triac déporté de série Garantie 5 ans Diffuseur opale pour un éclairage uniforme
Les Atouts de la gamme:
Le LumiCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K pour une polyvalence totale est le choix idéal pour les applications commerciales. Gradable Triac de série, il est également disponible en version DALI ou 1-10V pour vous accompagner dans to
utes vos réalisations.