![Aurora - LM - Tube 9X23 6V 1,2W BA9s](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/881809AB1040PHOTOHD.jpg?ts=1704844657926)
Aurora - LM - Tube 9X23 6V 1,2W BA9s
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
tension de lampe - 6...6 V
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
diamètre - 9 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006400060
Réf. Sonepar
00100118516
Réf. Fournisseur
AB1040
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
BA9s
tension de lampe
6...6 V
puissance de la lampe
1.2...1.2 W
diamètre
9 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature forme Tube 9X23 6V 1,2W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées