Aurora - LM - Tube 9X23 12V 3W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
tension de lampe - 12...12 V
puissance de la lampe - 3...3 W
longueur totale - 23 mm
diamètre - 9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006400183
Réf. Sonepar
00100118552
Réf. Fournisseur
AB1095
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
BA9s
tension de lampe
12...12 V
puissance de la lampe
3...3 W
longueur totale
23 mm
diamètre
9 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
Lampe miniature forme Tube 9X23 12V 3W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées