Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Aurora - LM - Tube 7X23 48V 25mA BA7s

Aurora - LM - Tube 7X23 48V 25mA BA7s

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006407168

Réf. Sonepar

00100112412

Réf. Fournisseur

AM5680

Réf. Commerciale

Aurora

Lampe miniature Tube 7X23 48V 25mA BA7s

Les atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 7 x 23 mm, culot BA7s. Puissances variées