![Aurora - LM - Tube 18X50 30V 12W B15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/882291AB6180PHOTOHD.jpg?ts=1704844520603)
Aurora - LM - Tube 18X50 30V 12W B15
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 30...30 V
puissance de la lampe - 12...12 W
diamètre - 16 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006438827
Réf. Sonepar
00100130434
Réf. Fournisseur
AB6180
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
tension de lampe
30...30 V
puissance de la lampe
12...12 W
diamètre
16 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature forme Tube 18X50 30V 12W B15
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées