![Aurora - LM - Tube 18X50 240V 15W E14 - Emb. carton de 1000pcs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/882311AB6521VPHOTOHD.jpg?ts=1704844344396)
Aurora - LM - Tube 18X50 240V 15W E14 - Emb. carton de 1000pcs
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
tension de lampe - 240...240 V
puissance de la lampe - 15...15 W
diamètre - 16 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006419352
Réf. Sonepar
00100130296
Réf. Fournisseur
AB6521V
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
E14
tension de lampe
240...240 V
puissance de la lampe
15...15 W
diamètre
16 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature forme Tube 18X50 240V 15W E14 - Emb. carton de 1000pcs
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées