Aurora - LM - Tube 16X44 220-260V 5-7W E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
tension de lampe - 220...260 V
puissance de la lampe - 5...7 W
longueur totale - 44 mm
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006438162
Réf. Sonepar
00100127536
Réf. Fournisseur
AB4870
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
E14
tension de lampe
220...260 V
puissance de la lampe
5...7 W
longueur totale
44 mm
diamètre
16 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
Lampe miniature forme Tube 16X44 220-260V 5-7W E14
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 44 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées