![Aurora - LM - Tube 16X35 48V 4W B15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/882135AB4210PHOTOHD.jpg?ts=1704844598752)
Aurora - LM - Tube 16X35 48V 4W B15
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 48...48 V
puissance de la lampe - 4...4 W
longueur totale - 35 mm
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006437660
Réf. Sonepar
00100126686
Réf. Fournisseur
AB4210
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
tension de lampe
48...48 V
puissance de la lampe
4...4 W
longueur totale
35 mm
diamètre
16 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
Lampe miniature forme Tube 16X35 48V 4W B15
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 35 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 35 mm, culot E10, E14 et BA15d. Puissances variées