![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/AB2551_PHOTOHD_21.jpg?ts=1714082970478)
Aurora - LM - Tube 10X38 85V 4W BA9s
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la lampe - 4...4 W
diamètre - 10 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006402927
Réf. Sonepar
00100123138
Réf. Fournisseur
AB2551
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
puissance de la lampe
4...4 W
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature forme Tube 10X38 85V 4W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 35 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 35 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées