Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Aurora - LM - Tube 10X28 60V 3W E10

Aurora - LM - Tube 10X28 60V 3W E10

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • diamètre - 10 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006402347

Réf. Sonepar

00100120398

Réf. Fournisseur

AB2260

Réf. Commerciale

Aurora

Culot

autre

diamètre

10 mm

forme de la lampe

autre

Lampe miniature forme Tube 10X28 60V 3W E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées