![Aurora - LM - Tube 10X28 5V 90mA BA9s](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/881860AB1469PHOTOHD.jpg?ts=1704844598640)
Aurora - LM - Tube 10X28 5V 90mA BA9s
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
tension de lampe - 5...5 V
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
courant nominal - 90 mA
longueur totale - 28 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006400541
Réf. Sonepar
00100121122
Réf. Fournisseur
AB1469
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
BA9s
tension de lampe
5...5 V
puissance de la lampe
0.5...0.5 W
courant nominal
90 mA
longueur totale
28 mm
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
Lampe miniature forme Tube 10X28 5V 90mA BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées