Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Aurora - LM - Tube 10X28 24V 4W E10

Aurora - LM - Tube 10X28 24V 4W E10

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • diamètre - 10 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006401678

Réf. Sonepar

00100120284

Réf. Fournisseur

AB1880

Réf. Commerciale

Aurora

Culot

autre

puissance de la lampe

4...4 W

diamètre

10 mm

forme de la lampe

autre

Lampe miniature forme Tube 10X28 24V 4W E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées