![Aurora - LM - Tube 10X28 24V 0,6W BA9s 3000h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/881930AB1816PHOTOHD.jpg?ts=1704844344265)
Aurora - LM - Tube 10X28 24V 0,6W BA9s 3000h
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
tension de lampe - 24...24 V
puissance de la lampe - 0.6...0.6 W
diamètre - 10 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006401456
Réf. Sonepar
00100121764
Réf. Fournisseur
AB1816
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
BA9s
tension de lampe
24...24 V
puissance de la lampe
0.6...0.6 W
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
durée de vie nominale moyenne
3000 h
Lampe miniature forme Tube 10X28 24V 0,6W BA9s 3000h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées