![Aurora - LM - Tube 10X28 240V 4W E10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/AB2383.jpg?ts=1714082928609)
Aurora - LM - Tube 10X28 240V 4W E10
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 4 W
Culot - E10
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006402781
Réf. Sonepar
00100120458
Réf. Fournisseur
AB2383
Réf. Commerciale
Aurora
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
4 W
Culot
E10
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
240...240 V
désignation de la lampe
T 10
courant nominal
17 mA
longueur totale
28 mm
diamètre
10 mm
fibre de carbone
Oui
Lampe miniature forme Tube 10X28 240V 4W E10
Les atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées