Aurora - LM - Tube 10X28 12V 2W E10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E10
tension de lampe - 12...12 V
puissance de la lampe - 2...2 W
diamètre - 10 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006401128
Réf. Sonepar
00100120224
Réf. Fournisseur
AB1720
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
E10
tension de lampe
12...12 V
puissance de la lampe
2...2 W
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature forme Tube 10X28 12V 2W E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées