![Aurora - LM - Navette 10X42 24V 5W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/AM3800.jpg?ts=1714082962915)
Aurora - LM - Navette 10X42 24V 5W
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 210 mA
couleur - blanc
longueur totale - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006413190
Réf. Sonepar
00100171546
Réf. Fournisseur
AM3800
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
tension de lampe
24...24 V
courant nominal
210 mA
couleur
blanc
longueur totale
42 mm
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
1500 h
Lampe miniature Navette 10X42 24V 5W
Les atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 10 x 38 mm, culot SV8,5-8. Ampérages variés