Aurora - LM - Navette 10X42 12V 3W
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
puissance de la lampe - 3...3 W
diamètre - 10 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006413091
Réf. Sonepar
00100171522
Réf. Fournisseur
AM3730
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
tension de lampe
12...12 V
puissance de la lampe
3...3 W
diamètre
10 mm
forme de la lampe
autre
Lampe miniature Navette 10X42 12V 3W