Aurora - LM - Culot verre 5X20 24V 30mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
puissance de la lampe - 0.7...0.7 W
courant nominal - 30 mA
longueur totale - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700006407588
Réf. Sonepar
00100104158
Réf. Fournisseur
AN459
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
tension de lampe
24...24 V
puissance de la lampe
0.7...0.7 W
courant nominal
30 mA
longueur totale
20 mm
diamètre
5 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
1000 h
Lampe miniature Culot verre 5X20 24V 30mA
Les Atouts de l'article:
Lampes subminiatures type wedge 5 x 20 mm, culot W2x4,6d. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes subminiatures type wedge 5 x 20 mm, culot W2x4,6d. Puissances variées