Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED COB 24V DC 10W-m uni 827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 10 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102034257
Réf. Sonepar
00100203425
Réf. Fournisseur
ENST102427
Réf. Commerciale
Aurora
longueur
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
10 W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
tension de lampe
24...24 V
hauteur/profondeur
1.5 mm
source lumineuse
autre
classe de protection
III
largeur
10 mm
type de tension
DC
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
Ruban LED COB 24V DC 10W/m uni 827 IP20 - Vendu au mètre
Les Atouts de l'article:
Ruban LED COB monochrome avec adhésif 3M La COB fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant Points de coupe tous les 45 mm pour une flexibilité maximale Angle de faisceau de 180° et 528 LED par mètre Longueur maximale de 5 m Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne correspondante Couleurs en option : 3000 K et 4000 K Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 24V LEDline COB est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Une bande de LED COB centrale assure un éclairage continu sans aucune disruption. Plus besoin de vous soucier de l'espacement de s LED, l'effet obtenu est juste parfait. Faible consommation électrique de 10W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).