![Aurora - INC - Spherique 45X68 24V 40W E27 1000h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/882747AC5080PHOTOHD.jpg?ts=1704844611444)
Aurora - INC - Spherique 45X68 24V 40W E27 1000h
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
tension de lampe - 24...24 V
longueur totale - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006435260
Réf. Sonepar
00100152188
Réf. Fournisseur
AC5080
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
autre
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
24...24 V
longueur totale
68 mm
diamètre
45 mm
Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 24V 40W E27 1000h
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées