![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/50095760ENBHD1840PHOTOHD.jpg?ts=1704844453824)
Aurora - Hercules - Hublot Hercules IP65 IK10 240V 18W 4000K
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1950 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102023459
Réf. Sonepar
00100202345
Réf. Fournisseur
ENBHD1840
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1950 lm
couleur de la lumière
blanc
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
élément de distribution de lumière
sans
efficience du luminaire
108.33 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.85
source lumineuse fournie
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
I
largeur
0 mm
diamètre externe
360 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
tension nominale (Un)
240...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Hercules - Hublot Hercules IP65 IK10 240V 18W 4000K
Les Atouts de l'article:
Corps et collerette en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate Connexion arrière ou latérale - Bornier rapide repiquable Efficacité jusqu'à 94lm/W (versions standard et MS) Indice de protection IP65 - Résistance aux chocs IK10 Option détection (MS) : temporisation réglable (5s/1min/5min/10min) ; sensibilité à la lumière réglable (25 lux/OFF) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 120° en applique Option détection (MS) - Réglage usine : 100% ; 5s ; OFF Pour températures ambiantes de -20° C à 45° C Garantie 5 ans Visserie antivol EN-VSP1 vendue séparément
Les Atouts de la gamme:
Hublot LED IP65 en fonte d'aluminium pour usage intérieur / extérieur. Equipé d’une collerette ronde traitée anti-corrosion et d’un diffuseur en polycarbonate pour convenir à la plupart des applications. Ouverture en face avant par clé Allen (fournie
). Connexion par l’arrière ou sur le côté. Livré avec visserie murale et presse-étoupes. Proposé en version standard on/off, avec alimentation d'urgence (EM) ou détection hyperfréquence (MS).