![Aurora - HAL - R7s 118mm 24V 200W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/1168277AJ136PHOTOHD.jpg?ts=1704844527546)
Aurora - HAL - R7s 118mm 24V 200W
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006443401
Réf. Sonepar
00100206245
Réf. Fournisseur
AJ136
Réf. Commerciale
Aurora
hauteur
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
largeur
0 mm
Lampe halogène R7s 118mm 24V 200W
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées