![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/15718756AULED09TPHOTOHD.jpg?ts=1704844454575)
Aurora - Driver LED CC 1-9W 350mA 2E/1S
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 0...0 V
puissance de sortie - 1...9 W
courant de sortie - 350...350 mA
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155431136
Réf. Sonepar
00100010708
Réf. Fournisseur
AULED09T
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie
0...0 V
puissance de sortie
1...9 W
courant de sortie
350...350 mA
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
largeur
38 mm
hauteur
25 mm
boîtier
autre
diamètre
0 mm
longueur
156 mm
Driver LED courant constant 1-9W 350mA 2E/1S
Les Atouts de l'article:
Modèle déposé dans l'UE 001886730 Driver LED courant constant 350mA pour LED 1W Sortie courant constant 350 mA Convient à l’alimentation de LED 3-9 W Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique Ne nécessite pas de boite de jonction Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Nécessite un câblage en série Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour distribution optionnelle de la terre
Les Atouts de la gamme:
Driver LED à courant constant non gradable de 350mA pour utilisation avec des LEDs de 1W 350mA.