![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/100/16688396ENDLB102D40PHOTOHD.jpg?ts=1704844484922)
Aurora - Curvee - Spot fixe B-Lum RE2020 20mm IP44 10W 60 840 grad.
![SWITCH LITE DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00100.gif?ts=1646344049295&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 880 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102008289
Réf. Sonepar
00100200829
Réf. Fournisseur
ENDLB102D40
Réf. Commerciale
Aurora
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
880 lm
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
88 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
valeur de papillotement Pst LM
0.2
valeur d'effet stroboscopique SVM
0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
85 mm
réflecteur
sans
douille
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
80 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...220 V
alimentation de secours intégrée
Non
Spot RE2020 basse-luminance 20mm IP44 10W 60° 4000K gradable
Les Atouts de l'article:
Réflecteur basse luminance micro-structuré de 10mm ou 20mm pour assurer une émission diffuse de la lumière UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Corps en fonte d'aluminium IP44 en face avant - idéal pour l’hôtellerie-restauration, les applications résidentielles et le volume 2 des salles de bain Driver gradable déporté avec connectique plug and play pour une installation facile - Facteur de puissance 0,9
Les Atouts de la gamme:
Les spots encastrés LED CurveE ™ combinent un design minimaliste et une source basse-luminance. Ils sont proposés avec un déflecteur de 10mm ou 20mm pour un confort au plus près des besoins. Disponibles en blanc mat, ces encastrés à gradation triac s
ont une solution idéale partout où le confort visuel est clé, notamment pour les applications résidentielles ou en hôtellerie-restauration.