![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/PSXPO_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714079116493)
Atole - Porte saillie toute hauteur avec trappe haute integree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
type de fermeture - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601248
Réf. Sonepar
00652000497
Réf. Fournisseur
PSXPO
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
type de fermeture
autre
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
580 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
575 mm
profondeur
21.5 mm
numéro RAL
9016
type de capot
porte
Porte saillie peint en blanc toute hauteur avec trappe haute intégrée.
Les Atouts de l'article:
Porte en finition saillie avec plaque d'obturateurs sécables. La porte PS5PO est équipée d'une plaque d'obturateurs permettant d'intégrer en toute hauteur, des bacs de formats différents. Les portes avec plaque d'obturateurs sécables sont toujours en finition saillie.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.