![Atole - Porte saillie pour BTT16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/PS1_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714078901854)
Atole - Porte saillie pour BTT16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
type de fermeture - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601507
Réf. Sonepar
00652000215
Réf. Fournisseur
PS1
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
type de fermeture
autre
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
580 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
605 mm
profondeur
21.5 mm
numéro RAL
9016
type de capot
porte
Porte saillie pour bac d'encastrement 2 travées BTT16.
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous tenter par la porte en finition saillie. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.