Atole - Porte saillie pour BTM416
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
type de fermeture - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601569
Réf. Sonepar
00652000212
Réf. Fournisseur
PM184
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
type de fermeture
autre
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
450 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
920 mm
profondeur
21.5 mm
numéro RAL
9016
type de capot
porte
Porte saillie peint en blanc pour bac d'encastrement 1 travée BTM416.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.