![Atole - Porte affleurante pour BT6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/PAT6_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714078904014)
Atole - Porte affleurante pour BT6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
type de fermeture - autre
avec serrure - Non
porte pour transmission du signal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482601880
Réf. Sonepar
00652000207
Réf. Fournisseur
PAT6
Réf. Commerciale
Atole
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
type de fermeture
autre
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
334 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
1171 mm
profondeur
27 mm
numéro RAL
9016
type de capot
porte
Porte affleurante peint en blanc 1 travée pour bac d'encastrement BT6.
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.