![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/GTA130_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714079096824)
Atole - Partie demontable pour PAT etageres UTIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
largeur - 334 mm
hauteur - 814 mm
profondeur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603310
Réf. Sonepar
00652001126
Réf. Fournisseur
GTA130
Réf. Commerciale
Atole
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
largeur
334 mm
hauteur
814 mm
profondeur
132 mm
numéro RAL
9016
Partie démontable avec étagères UTIL pour porte affleurante PAT.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.