![Atole - Cache nourrice 15 H650 L650 P150mm - Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/ZHNR-png-big.jpg?ts=1714079117600)
Atole - Cache nourrice 15 H650 L650 P150mm - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de capot - couvercle
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482600630
Réf. Sonepar
00652001245
Réf. Fournisseur
ZHN15NR
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
type de capot
couvercle
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur
noir
largeur
650 mm
hauteur
650 mm
profondeur
150 mm
numéro RAL
9005
Cache nourrice en acier noir dissimule de manière esthétique la gaine technique hydraulique. Dimensions : H. 650 x L. 650 x P. 150 mm
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.