![Atole - Cache nourrice 14 H650 L450 P150mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/ZHN14_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714079062474)
Atole - Cache nourrice 14 H650 L450 P150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de capot - couvercle
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482600661
Réf. Sonepar
00652000744
Réf. Fournisseur
ZHN14
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
type de capot
couvercle
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur
blanc
largeur
450 mm
hauteur
650 mm
profondeur
150 mm
numéro RAL
9016
Cache nourrice en acier blanc dissimule de manière esthétique la gaine technique hydraulique. Dimensions H. 650 x L. 450 x P. 150 mm.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.