![Atole - Bac tech 2 travees PC+4R+1R en 160mm de profondeur BL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/BTT26BL_PNG_ATOLE.jpg?ts=1714079063871)
Atole - Bac tech 2 travees PC+4R+1R en 160mm de profondeur BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 5
hauteur d'encastrement - 660 mm
type de capot - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482604003
Réf. Sonepar
00652000707
Réf. Fournisseur
BTT26BL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
5
hauteur d'encastrement
660 mm
type de capot
sans
largeur d'encastrement
530 mm
largeur
550 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
670 mm
profondeur
160 mm
numéro RAL
9016
profondeur d'encastrement
159 mm
Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 5 rangées. Le bac peint en blanc peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 4 rangées et 1 coffret 1 rangée.
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.