![Atole - Bac tech 2 travees PC+10R+1R prof 160 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/BTT56-PNG-ATOLE.jpg?ts=1714079034174)
Atole - Bac tech 2 travees PC+10R+1R prof 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 11
hauteur d'encastrement - 1120 mm
type de capot - sans
largeur d'encastrement - 530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482603846
Réf. Sonepar
00652000761
Réf. Fournisseur
BTT56
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
encastré
nombre de rangées
11
hauteur d'encastrement
1120 mm
type de capot
sans
largeur d'encastrement
530 mm
largeur
550 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
1330 mm
profondeur
160 mm
profondeur d'encastrement
159 mm
Bac 2 travées pour coffret 13 modules de 1 à 11 rangées. Le bac non peint peut accueillir une platine de comptage, 1 coffret 10 rangées et 1 coffret 1 rangée.
Les Atouts de l'article:
Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au-dessus du volume attenant.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.