Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Atole - Bac tech 2 travees BL - PC+4R+1R+TC +VA avec fixation TC ht 300mm

Atole - Bac tech 2 travees BL - PC+4R+1R+TC +VA avec fixation TC ht 300mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • nombre de rangées - 5

  • hauteur d'encastrement - 300 mm

  • type de capot - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482603914

Réf. Sonepar

00652260391

Réf. Fournisseur

BTT40VABLX2

Réf. Commerciale

Atole

mode de pose

encastré

couleur

blanc

nombre de rangées

5

hauteur d'encastrement

300 mm

type de capot

sans

largeur d'encastrement

530 mm

largeur

550 mm

résistant aux UV

Oui

hauteur

920 mm

profondeur

200 mm

numéro RAL

9016

profondeur d'encastrement

199 mm

Bac tech 2 travées BL - PC+4R+1R+TC +VA avec fixation TC ht 300mm