![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Calypso_UE_face.jpg?ts=1704841715259)
Atlantic - Unité exterieure pour chauffe-eau thermo Calypso connecté Split Inverter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - split
hauteur - 535 mm
profondeur - 330 mm
poids - 24 kg
charge en fluide réfrigérant - 700 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410532325217
Réf. Sonepar
00016232521
Réf. Fournisseur
232521
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
split
hauteur
535 mm
profondeur
330 mm
poids
24 kg
charge en fluide réfrigérant
700 g
type de réfrigérant
R32
largeur
730 mm
Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
Une pompe à chaleur ultra performante
Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu’à 20 mètres
Dénivelé jusqu’à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)
Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation
Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic
Commande digitale simple et intuitive
Silencieux : UE 50dB(A)
Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement
Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique
Peu d'entretien
Connectivité
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
- Activer le Mode absence
Capacités
2 Configuration possibles : Vertical mural (150L et 200L) et vertical sur socle (270L)
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau éco-performant, l’intelligence en plus