![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/SOLIUS_H1000W_face.jpg?ts=1704841715298)
Atlantic - Rayonnant Solius Neo horizontal 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1250 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 675 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410534254256
Réf. Sonepar
00016425425
Réf. Fournisseur
425425
Réf. Commerciale
Atlantic
capacité de chauffage
1250 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
675 mm
classe de protection
II
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
6.67 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
fonction antisalissures
Non
Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1250W blanc - commande digitale programmable
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
SOLIUS NEO, LE PANNEAU RAYONNANT NOUVELLE GÉNÉRATION, PERFORMANT ET ÉCONOMIQUE