![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/SOLIUS_ECODOMO_H_Produit.jpg?ts=1704841758072)
Atlantic - Rayonnant détection Solius Ecodomo horizontal 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1250 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 739.5 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535109128
Réf. Sonepar
00016510912
Réf. Fournisseur
510912
Réf. Commerciale
Atlantic
capacité de chauffage
1250 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
739.5 mm
classe de protection
II
hauteur
451 mm
profondeur
116.8 mm
poids
7.6 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
affichage numérique
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
fonction antisalissures
Oui
Rayonnant détection - Solius Ecodomo horizontal 1250W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
H de fixation simplifié
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT