![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Doris_digital_blanc_carrat_ventilo.jpg?ts=1704841719763)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 1000W Blanc Carat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538501899
Réf. Sonepar
00016850189
Réf. Fournisseur
850189
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
forme du tube
rond
largeur
550 mm
hauteur
1837 mm
profondeur
105 mm
poids
23.8 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
tension d’alimentation
230...240 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 1000W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Blanc Carat
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Existe avec et sans soufflerie
Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Modèle avec soufflerie :
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
2 patères bouton amovibles
4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
PRATIQUE, PROGRAMMABLE ET ACCESSIBLE