![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Serenis_Premium_1750W_2barres_RougePassion_face.jpg?ts=1704841747258)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât gauche 1750W Rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - coudé/galbé
degré de brillance - brillant
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538504401
Réf. Sonepar
00016850440
Réf. Fournisseur
850440
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
rouge
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
coudé/galbé
degré de brillance
brillant
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1497 mm
profondeur
170 mm
poids
36.5 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
gauche
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis Premium électrique digital mât gauche avec ventilo 1750W - 3 CS - équipé d'un boitier de commandes avec programmation - Rouge passion
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Boîtier de commande digital, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire).
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide.
Plus de confort
Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes.
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes).
Port USB intégré.
Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W) en connectant simplement le téléphone ou la tablette en Bluetooth®
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
- Pilotage Intelligent : équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
- Détection de présence et d’absence
- Programmation personnalisable
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.
Equipé de deux barres de portage.
Soufflerie invisible.
Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Puissances
1750W
Quelques mots du fabricant :
DESIGN, COULEURS, MUSIQUE ET VOLUPTÉ