![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/Serenis_750W_1barre_BlancCarrat_Mat_gauche_face.jpg?ts=1704841747341)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis mât gauche 1750W Blanc Carat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - coudé/galbé
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538505125
Réf. Sonepar
00016850512
Réf. Fournisseur
850512
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
coudé/galbé
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
forme du tube
rectangulaire
largeur
550 mm
hauteur
1497 mm
profondeur
170 mm
poids
34.7 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
gauche
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis électrique digital mât gauche avec ventilo 1750W - 3 CS - équipé d'un boitier de commande avec programmation - Blanc Carat
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Boîtier de commande digital, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire).
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes.
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes).
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
- Programmation personnalisable
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.
Soufflerie invisible.
Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Puissances
De 500W à 1750W
Quelques mots du fabricant :
PRATIQUE, ESTHÉTIQUE, CONNECTÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ