Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adelis eau chaude collecteurs 0495W noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
hauteur - 915 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 495 W
longueur - 556 mm
montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538631350
Réf. Sonepar
00016863135
Réf. Fournisseur
863135
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
noir
hauteur
915 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
495 W
longueur
556 mm
montage
vertical
mode de pose
sur mur
nombre de raccordements standard
2
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
degré de brillance
mat
profondeur
110 mm
numéro RAL
9005
Radiateur sèche-serviettes - Adelis eau chaude 0495W noir raccordement sur collecteurs
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Raccordement sur les collecteurs
Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte
Plus de services
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates
Plus de design
Livré avec 2 patères
4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Puissances
De 495W à 960W (Delta 50°C)
Quelques mots du fabricant :
ADELIS EST LE SÈCHE-SERVIETTES COMBINANT PRATICITÉ, FUN ET CONFORT EN UN SEUL PRODUIT