![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/2012_Elec_face.jpg?ts=1704841711135)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital étroit 0500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de tubes - 25
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
forme du cadre - droit
degré de brillance - brillant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538314123
Réf. Sonepar
00016831412
Réf. Fournisseur
831412
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
blanc
nombre de tubes
25
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
forme du cadre
droit
degré de brillance
brillant
position du boîtier de commande
côté
forme du tube
rond
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
tension d’alimentation
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP24
largeur
400 mm
hauteur
1432 mm
profondeur
80 mm
poids
13.8 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
classe de protection
II
Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital étroit 0500W blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d’aptitude 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
3 points de fixation
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de confort
Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel, Programmation et Boost
Verrouillage du boîtier de commande
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital
Plus de design
Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait
Existe en version étroite
Blanc brillant (RAL 9016)
Puissances
Modèle standard : 500W, 750W et 1000W
Modèle étroit : 300W et 500W
Quelques mots du fabricant :
LE CONFORT ACCESSIBLE POUR LES PETITES SALLES DE BAIN