Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital 0750W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de tubes - 29

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410538336217

Réf. Sonepar

00016833621

Réf. Fournisseur

833621

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur

blanc

nombre de tubes

29

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

forme du cadre

droit

degré de brillance

brillant

position du boîtier de commande

côté

forme du tube

rond

affichage numérique

Oui

avec ventilateur

Non

position du collecteur

à gauche et à droite

tension d’alimentation

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP24

largeur

500 mm

hauteur

1498 mm

profondeur

83 mm

poids

19.5 kg

pivotant

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

classe de protection

II

Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital 0750W blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Coefficient d’aptitude 0,1

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

3 points de fixation

Suppression du polystyrène dans les packagings

Plus de confort

Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel, Programmation et Boost

Verrouillage du boîtier de commande

Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital

Plus de design

Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait

Existe en version étroite

Blanc brillant (RAL 9016)

Puissances

Modèle standard : 500W, 750W et 1000W

Modèle étroit : 300W et 500W



Quelques mots du fabricant :

LE CONFORT ACCESSIBLE À TOUS