![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/16/atlantic_kea_gris_det_Face.jpg?ts=1704841742555)
Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Kea ventilo gris 1400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
forme du cadre - autre
degré de brillance - mat
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538415240
Réf. Sonepar
00016841524
Réf. Fournisseur
841524
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur
gris
puissance d'entrée max. chauffage
600 W
forme du cadre
autre
degré de brillance
mat
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
800 W
forme du tube
autre
largeur
340 mm
hauteur
705 mm
profondeur
115 mm
poids
8.8 kg
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
avec ventilateur
Oui
position du collecteur
autre
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilo gris 1400W
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande programmable
Soufflerie intégrée
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à la fonction Boost (+3°C en moins de 15 minutes)
Séchage rapide des serviettes via une touche accès direct
S’adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles
Plus d'économies
Programmation intégrée personnalisable
Plus de design
2 couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris (RAL 7016)
Puissances
1400W
Quelques mots du fabricant :
LA SOLUTION ASTUCIEUSE POUR LES PETITES SALLES DE BAIN